Držalo za zunanje struženje 25/12 mm

Št. art.: 250021 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levo
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCBNR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 33 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 2
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250021 25/12
EAN/GTIN 4045197650085
Številka proizvajalca 250021 25/12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico