HFHR 25.4-75-4T25 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIFACE
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2500207
    EAN/GTIN 7291075091977
    Številka proizvajalca 2500207
    L-število L23920 833

    Opis

    Opis:

    Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,98 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, rezanje Širina največja (CWX) 0,189 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

    Lastnosti:

    • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 3,94″
    • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 2,95″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,98″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Širina košnje (CW): 0,157″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,189″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
    • Dolžina glave (levo): 1,73″
    • Skupna dolžina (OAL): 6″
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico