HFHR 25.4-48-4T25 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500203
EAN/GTIN 7291075091939
Številka proizvajalca 2500203
L-število L23920 792

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,98 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, rezanje Širina največja (CWX) 0,189 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 2,36″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 1,89″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,98″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,157″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,189″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
  • Dolžina glave (levo): 1,73″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.