{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 19 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | DCLNR/L 3232P19 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1906.. | |
Funkcijska širina L4 | 40 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 36 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 12 | |
Spona, vijak, vzmet | 259035 7 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250017 32/19 | |
EAN/GTIN | 4045197771995 | |
Številka proizvajalca | 250017 32/19 |