Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 250017 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DCLNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 35
Vijak za podložno ploščico 259025 11
Spona, vijak, vzmet 259035 6
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250017 25/16
EAN/GTIN 4045197771971
Številka proizvajalca 250017 25/16