Držalo za zunanje struženje 32/16 mm

Št. art.: 250017 32/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DCLNR/L 3232P16
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 35
Vijak za podložno ploščico 259025 11
Spona, vijak, vzmet 259035 6
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250017 32/16
EAN/GTIN 4045197771988
Številka proizvajalca 250017 32/16