Držalo za zunanje struženje QuickTurn 25/12 mm

Št. art.: 250015 25/12
Popust
284,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija QuickTurn
    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala DCLNR/L 2525M12
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 32 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Podložna ploščica 259031 3
    Vijak za podložno ploščico 259025 4
    Vpenjalna spona 259038 7
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250015 25/12
    EAN/GTIN 4045197649867
    Številka proizvajalca 250015 25/12

    Opis

    Uporaba:

    Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
    Enostavno in udobno skrajšanje dodatnega časa.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico