HFHR 20M Kompaktna vpenjalna držala za nizke globine obdelovanja pri aksialnem žlebljenju

Št. art.: 2500141
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500141
EAN/GTIN 7291075033885
Številka proizvajalca 2500141
L-število L23920 2092

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 5,3 mm, širina rezanja max. (CWX) 6 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 2000 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico