{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | QuickTurn | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | DCLNR/L 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 3 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 4 | |
Vpenjalna spona | 259038 7 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250014 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197649843 | |
Številka proizvajalca | 250014 25/12 |