HFHR 25.4-40-5T20 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500125
EAN/GTIN 7291075092127
Številka proizvajalca 2500125
L-število L23920 705

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,79 ″, rezanje Širina (CW) 0,197″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 1,77″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 1,57″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,79″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,197″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,04″
  • Dolžina glave (levo): 1,54″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.