HFHR 25.4-48-3T22 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500095
EAN/GTIN 7291075091809
Številka proizvajalca 2500095
L-število L23920 1275

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,87 ″, rezanje Širina (CW) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 2,36″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 1,89″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,87″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
  • Dolžina glave (levo): 1,57″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse