{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 32 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | MCLNR/L 3232P16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606.. | |
Funkcijska širina L4 | 40 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 170 mm | |
Podložna ploščica | 259031 23 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 7 | |
Vpenjalna spona | 259038 4 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 1 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250007 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197861634 | |
Številka proizvajalca | 250007 32/16 |