HFHL 25-31-5T15 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500052
EAN/GTIN 7291075033328
Številka proizvajalca 2500052
L-število L23920 442

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 17 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 35 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 31 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Dolžina glave (levo) 34 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico