HFHR 25-31-5T15 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500051
EAN/GTIN 7291075033311
Številka proizvajalca 2500051
L-število L23920 348

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 17 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 35 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 31 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Dolžina glave (levo) 34 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse