HFHL 25-30-3T12 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500016
EAN/GTIN 7291075032642
Številka proizvajalca 2500016
L-število L23920 1951

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 12 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 38 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 30 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 25,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 38 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.