Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano. Police so izdelane iz plošče iz lesnega materiala, površinski dekor bukve, ki leži v jeklenem okvirju. 2 jekleni omarici z možnostjo zaklepanja, z vrati na tečajih, 1 fiksno in 2 nastavljivima policama v vsaki omarici. Dimenzije jeklenih omar: (Š x G x V: 500 x 700 x 600 mm). Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje police 200 kg. Nosilnost na polico v omari 30 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1050
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina ploščadi (mm): 900
Celotna dolžina (mm): 1197
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3