Delavniški vozički za velike obremenitve

Št. art.: 2432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2432
EAN/GTIN 4017976024325
Številka proizvajalca 2432
L-število L90080 17

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano. 2 polici iz plošče iz lesenega materiala, površina bukov dekor, ki ležita v jeklenem okvirju. 1 jeklena omara z možnostjo zaklepanja, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Dimenzije omare: (Š x G x V: 500 x 700 x 600 mm). Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje police 200 kg. Nosilnost na polico v omari 30 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1050
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 270, 900
Celotna dolžina (mm): 1197
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 900
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico