Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007. 3 podesti iz lesene plošče, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višine polic (mm): 228, 544, 860
Celotna dolžina (mm): 1047
Skupna širina (mm): 509
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3