{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6 mm | |
Uporabna dolžina | 30 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala d | 8 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 1,8 mm | |
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240127 6 | |
EAN/GTIN | 4047109071254 | |
Številka proizvajalca | H51 61300.0282 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, levi, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
64,00 €
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ držala d | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje | Rezalni vložek za struženje |