Voziček za mizo z vodoodpornimi ploščadmi

Št. art.: 24011401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 24011401
    EAN/GTIN 4017976677859
    Številka proizvajalca 24011401
    L-število L90070 191

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007. 2 ploščadi z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).S Nosilnost zgornje platforme 200 kg.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 600
    Dolžina uporabne površine (mm): 1000
    Širina uporabne površine (mm): 600
    Višine polic (mm): 270, 900
    Celotna dolžina (mm): 1197
    Celotna širina (mm): 609
    Skupna višina (mm): 900
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 200 x 40

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico