Držalo nožev KOMET® KD, Tip: KD8

Št. art.: 240072 KD8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina držala 120 mm
Širina držala 12 mm
Višina držala h 21 mm
□ vpenjala 8×8 mm
višina rezalnega roba 8 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 240072 KD8
EAN/GTIN 4047109015555
Številka proizvajalca H05 65010

Opis

Izvedba:

Držalo za dve možnosti vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih in pravokotnih držal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico