Držalo nožev KOMET® KD, Tip: KD10

Št. art.: 240072 KD10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina držala 120 mm
Širina držala 12 mm
Višina držala h 21 mm
□ vpenjala 10×10 mm
višina rezalnega roba 10 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 240072 KD10
EAN/GTIN 4047109015562
Številka proizvajalca H05 65020
Proizvajalec Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Držalo za dve možnosti vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih in pravokotnih držal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico