Držala nožev za notranje struženje KOMET® B8

Št. art.: 240070 B8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 100 mm
    Širina 12 mm
    Višina 12 mm
    Vpenjalna izvrtina 8 ; 8 mm
    Višina rezalnega roba d 6 mm
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 240070 B8
    EAN/GTIN 4047109003996
    Številka proizvajalca H05 25110

    Opis

    Izvedba:

    Zamaknjene reže na obeh straneh.

    Uporaba:

    Za vpenjanje nožev za notranje struženje art. 240074240088 ali okroglih stružnih nožev HSS art. 295020.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico