DGAD 1.5B-D20 Adapter z vijačnim vpenjanjem za zarezovanje in odrezovanje za dvostranske rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2399030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2399030
EAN/GTIN 7291075151695
Številka proizvajalca 2399030
L-število L23920 1861

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 41 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse