Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki 24

Št. art.: 239740 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TopCut
    z notranjim hlajenjem da
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    za ⌀ skoznje izvrtine 26,21 mm - 32,2 mm
    za ⌀ zaprte izvrtine 30,21 mm - 40,2 mm
    Celotna dolžina L 142 mm
    Uporabna dolžina L1 84 mm
    ⌀ držala DS h6 25 mm
    priporočeni zatezni moment 25 Nm
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 239740 24
    EAN/GTIN 4062406115753
    Številka proizvajalca 239740 24

    Opis

    Izvedba:

    Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

    Opomba:

    Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550210582 in art. 212000.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico