TAGPAD-XL 4L-D52-JHP XL-Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2394568
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2394568
    EAN/GTIN 7291075350340
    Številka proizvajalca 2394568
    L-število L23920 1691

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,7 mm, skupna dolžina (OAL) 53,4 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 6 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 53,4 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico