SGFHR 32 T 22 - 3 SELF-GRIP ojačani nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje. Tipa F, dvostransko in enostansko

Št. art.: 2392269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2392269
    EAN/GTIN 7291075069600
    Številka proizvajalca 2392269
    L-število L23920 2829

    Opis

    Opis:

    Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
    • Število žepov (NOP) 1
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico