Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana po RAL 5007. Vijačna konstrukcija.Okvire odprtih polic je mogoče različno priviti, 50 mm mreža, naklon za poševno namestitev 15° ali 30°. Nosilnost zgornje in srednje police 60 kg. S 3 evro škatlami 600 x 400 x 145 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 820
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 238, 538, 838
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 935
Skupna širina (mm): 666
Skupna višina (mm): 1101
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3