Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana po RAL 5007. Konstrukcija z vijaki. Okvir police je izdelan iz lesene plošče, površina bukov dekor. Lahko se privijači različno, mreža 50 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost zgornje in srednje police 60 kg. 3 plošče iz lesenega materiala, višina robov 13 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 820
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 251, 551, 851
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 935
Skupna širina (mm): 666
Skupna višina (mm): 1101
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3