TGFHL 26-3TR-D36R Ojačani nosilci rezil za rezalne vložke TANG-GRIP, za uporabo na strojih Traub in Index

Št. art.: 2390829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2390829
EAN/GTIN 7291075274196
Številka proizvajalca 2390829
L-število L23920 2702

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico