Voziček Euro box

Št. art.: 2382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2382
EAN/GTIN 4017976023823
Številka proizvajalca 2382
L-število L90080 977

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana po RAL 5007. Vijačena konstrukcija. Okvire odprtih polic je mogoče privijačiti različno, rešetka 50 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost zgornje in srednje police 60 kg. S 3 evro škatlami 600 x 400 x 145 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 410
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 238, 538, 838
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 525
Skupna širina (mm): 666
Skupna višina (mm): 1101
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico