Voziček Euro box

Št. art.: 2381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Etažni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2381
    EAN/GTIN 4017976023816
    Številka proizvajalca 2381
    L-število L90080 381

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana po RAL 5007. Konstrukcija z vijaki. Okvir police je izdelan iz lesene plošče, površina bukov dekor. Lahko se privijači različno, mreža 50 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost zgornje in srednje police 60 kg. 3 plošče iz lesenega materiala, višina robov 13 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 250
    Dolžina uporabne površine (mm): 410
    Širina efektivne površine (mm): 610
    Višine polic (mm): 251, 551, 851
    Nosilnost tal (kg): 80
    Celotna dolžina (mm): 525
    Skupna širina (mm): 666
    Skupna višina (mm): 1101
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 125 x 32

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico