Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 10-200

Št. art.: 237080 10-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,42 € / kos
  • od 10 kos
    12,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Oznaka 10-200
Zvrst BK2730
Tip INOX
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237080 10-200
EAN/GTIN 4047109101012
Številka proizvajalca W29 10200.042730

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.