{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | |
Oznaka | 34-010 | |
Zvrst | BK72 | |
Tip | ST1400 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236830 34-010 | |
EAN/GTIN | 4047109059009 | |
Številka proizvajalca | W29 34010.0472 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK72, Oznaka tip W29: 34-010
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
699 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | WOEX 030204 S | WOEX 040304 S | WOEX 05T304 S | WOEX 06T304 S |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | BK72 | HB7630 | HB7630 | HB7630 | HB7630 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |