Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 24-000

Št. art.: 236791 24-000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,00 € / kos
  • od 10 kos
    17,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304
Oznaka 24-000
Zvrst BK6440
Tip ST900
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236791 24-000
EAN/GTIN 4047109226609
Številka proizvajalca W29 24000.046440

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
185
Jeklo < 900 N/mm
P
165
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico