Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 80° groba obdelava 51-71

Št. art.: 236685 51-71
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 51 mm - 71 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 34-010 34-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236685 51-71
EAN/GTIN 4047109014916
Številka proizvajalca G03 80100

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.