Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 80° groba obdelava, Držalo: 24-32

Št. art.: 236685 24-32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 24 mm - 32 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 18-010 18-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236685 24-32
EAN/GTIN 4047109077911
Številka proizvajalca G03 80310
Proizvajalec Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico