{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d | 25 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | H5 | |
⌀ D | 40 mm | |
⌀ D1 | 44 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 76 mm | |
L1 | 71 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |
Številka izdelka | 236679 25 | |
EAN/GTIN | 4045197769107 | |
Številka proizvajalca | 236679 25 |