{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ d | 20 mm | |
Toleranca zunanjega ⌀ | H5 | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 66 mm | |
L1 | 61 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |
Številka izdelka | 236679 20 | |
EAN/GTIN | 4045197768995 | |
Številka proizvajalca | 236679 20 |