Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464, TiAlN, Tip: 80

Št. art.: 236662 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiAlN
⌀ d2 16 mm
za vrtalno krono 80 − 110 mm
Primernost Inox; Litina
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236662 80
EAN/GTIN 4047109090156
Številka proizvajalca V95 10063.0090
Proizvajalec Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico