Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464, TiAlN, Tip: 115

Št. art.: 236662 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiAlN
⌀ d2 20 mm
za vrtalno krono 115 − 155 mm
Primernost Inox; Litina
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236662 115
EAN/GTIN 4047109090163
Številka proizvajalca V95 10213.0090

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico