{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Centron® | |
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Uporaba vrtanja | Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost osnovnega telesa | 26 | |
Vijak za osnovno telo | 239653 8IP9 | |
Velikost centrirne konice | 60 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236651 32 | |
EAN/GTIN | 4047109227057 | |
Številka proizvajalca | V46 23200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vrtalna krona KOMET KUB Centron® Powerline, ⌀ DC: 32mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
620,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
554,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
715,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Uporaba vrtanja | Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nazivni ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |