{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 58 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 81 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 09T308 28-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236614 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277885 | |
Številka proizvajalca | U42 22850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 28,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
492,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |