{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 15,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 32 mm | |
Prevesna dolžina LA | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236614 15,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278141 | |
Številka proizvajalca | U42 01550 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 15,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Nazivni ⌀ D | 15,5 | 15.5 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 20 | 20 |
Dolžina držala Ls | 50 | 50 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Prevesna dolžina LA | 48 | 48 |