Obračalna rezalna ploščica KOMET® 10-030

Št. art.: 236609 10-030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,56 € / kos
  • od 10 kos
    16,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 040204-03
Serija KUB Pentron®
Oznaka 10-030
Zvrst BK8430
Tip Uni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236609 10-030
EAN/GTIN 4047109230156
Številka proizvajalca W80 10030.048430

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maks.