Obračalna rezalna ploščica KOMET® 28-010

Št. art.: 236608 28-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,40 € / kos
  • od 10 kos
    17,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 09T308-01
    Serija KUB Pentron®
    Oznaka 28-010
    Zvrst BK7710
    Tip Alu
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236608 28-010
    EAN/GTIN 4047109187689
    Številka proizvajalca W80 28010.087710

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    500
    Al (kratki odrezki)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    220
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico