Obračalna rezalna ploščica KOMET® 20-010

Št. art.: 236608 20-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,98 € / kos
  • od 10 kos
    16,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 07T208-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 20-010
Zvrst BK7710
Tip Alu
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236608 20-010
EAN/GTIN 4047109181014
Številka proizvajalca W80 20010.087710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico