Obračalna rezalna ploščica KOMET® 18-010

Št. art.: 236607 18-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,56 € / kos
  • od 10 kos
    16,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060206-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 18-010
Zvrst BK6115
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236607 18-010
EAN/GTIN 4047109180659
Številka proizvajalca W80 18010.066115

Tabela aplikacije

GG(G)
K
120
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico