{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 36 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 180 mm | |
Prevesna dolžina LA | 221 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 110408 38-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236604 36 | |
EAN/GTIN | 4047109199095 | |
Številka proizvajalca | U45 63600 |