Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W83: 32-010

Št. art.: 236541 32-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,72 € / kos
  • od 10 kos
    18,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 090408
Oznaka 32-010
Zvrst BK7935
Tip ST900; Ti
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236541 32-010
EAN/GTIN 4047109229594
Številka proizvajalca W83 32010.087935

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.